イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
六角軸ホイル 3個セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81608819
品番
99005
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
電動ドリル・インパクトドライバーで使用出来ます。
なべ、やかんのヤケ・コゲ落とし、木材の塗料はがし、木工研磨に最適です。
お得な3個セットです。
用途
汚れ落とし・サビ取り、鏡面研磨作業。
セット内容
サビトリホイル・スコーライトホイル(粒度180)・フェルトホイル
粒度
スコーライトホイル:180
寸法(mm)
サビトリホイル:直径50×幅13×軸径6.3、スコーライトホイル:直径50×積層枚数2P×軸径6.3、フェルトホイル:直径50×幅8×軸径6.3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
木工