六角軸ホイル限定3個セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81608828 品番50X6.3
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

既存のトライアルセットに数量限定でミニ白棒がつきました。
頑固な錆び取りから金属のツヤ出しまで1セットで完結できるセットです。

用途サビ取り・塗料はがし・金属のツヤ出し。 粒度スコーライトホイル:180 寸法(mm)サビトリホイル:直径50×幅13×軸径6.3、スコーライトホイル:直径50×積層枚数2P×軸径6.3、フェルトホイル:直径50×幅8×軸径6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする