イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
スコーライトホイルM PRO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81608846
品番
30X25X6-320
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
下地処理に最適です。
不織布素材に研磨布を挟みミックスにすることで、強力な研磨力が可能になりました。
用途
金属の塗装はがし、サビ落とし作業。
材質
ナイロン、アルミナ
軸径(Φmm)
6
粒度
320
直径×幅W(mm)
30×25