イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
デライトホイル(六角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81608889
品番
50X25/#600
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。
特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途
ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。
粒度
600
寸法(mm)
直径50×幅25×軸径6.3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
ドリル・インパクトドライバー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。