イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの フェルトディスク
テクノディスクC-KS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81608950
品番
#60 KS109
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
プロの切れ味、ガラス・タイルなどの面取りが得意なディスクです。
ソフトタッチでカケ、ヤケが発生しません。
陶磁器の研削にも適しています。
用途
ガラスの面取り、コバ磨き、タイル、大理石の研削作業等。
粒度
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。