イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
ランダムデライト #400
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81609029
品番
88301
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ランダムサンダーに装着して使用するサンドペーパーです。
木に光沢を与えます。
用途
木のつやだし、ステンレス研磨作業。
粒度
400
直径(Φmm)
125
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
ランダムサンダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。