ランダムデライト #600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81609038 品番88302
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

ランダムサンダーに装着して使用するサンドペーパーです。
木に光沢を与えます。

用途木のつやだし、ステンレス研磨作業。 粒度600 直径(Φmm)125 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ランダムサンダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする