クリーニングホイル 細目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81609160 品番80099 60X20X6
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

汚れ落としが得意なホイルです。
ナイロン繊維で深いキズを付けずに汚れを落とします。

用途軽いサビ、塗料はがし、木工、タイルの目地掃除、ナベの汚れ落とし作業等。 粒度細目 寸法(mm)直径60×幅20×軸径6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする