六角軸スコーライトホイル中目

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81609169 品番84034
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

繊維のパワーで磨きます。
繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。
素材をほとんど削りません。
六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。

用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。 粒度180(中目) 寸法(mm)直径50×軸径6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・インパクトドライバー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
キャリパーオーバーホール時
運輸・通信業

ブレーキキャリパーのピストンシール付近のさび落としにちょうど良いです。
手持ちの電動ドライバーに取り付けて使用できるのでこちらと細目を併用してます。
ほぼ使い捨てなので安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする