イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
デライトホイル#400
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81609239
品番
86702 30MM
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
特殊繊維で金属、木材にツヤを与えるホイルです。
特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
用途
ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。
粒度
400
寸法(mm)
直径30×幅10×軸径3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
適合工具
ドリル・ストレートグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。