デライトホイル#1000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81609300 品番 86849
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

特殊繊維で金属、木材にツヤを与えるホイルです。
特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。

用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。 粒度1000 寸法(mm)直径25×幅10×軸径2.34 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合工具小型グラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする