イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
デライトディスクKS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81609327
品番
#400 KS126
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕上がり一発、金属・木材につやを与えます。
特殊繊維に砥粒をガンシンさせているため、簡単に仕上げ研磨ができます。
金属にツヤを与えます。
用途
ステンレス、アルミの表面研磨作業。
粒度
400
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。