万能ホイル&ホルダ-セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81609370 品番 15X20X6.3
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

点から面で作業ができ作業効率約5倍、ホルダーとホイルが脱着式でゴミの量が約1/5になります。
力強い研削で作業スピードが向上し、先端を交換することで作業用途が拡大します。

用途金属・木工・ガラス削り、タイルの加工などの万能作業。 材質アルミナ・シリコンカーバイド・鉄 粒度80・120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 外径(Φmm)目安:25 適合工具ドリル・インパクトドライバー 内径×幅(mm)15×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする