イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
スコーライトホイルS#180
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81609379
品番
80013 80X25X6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
繊維のパワーで磨きます。
繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。
素材をほとんど削りません。
用途
表面・内面・曲面の研磨、汚れ落とし、木工研磨等に。
粒度
180
寸法(mm)
直径80×幅25×軸径6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
ドリル・ストレートグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。