BS木工ホイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81609397 品番 50X25X6.3 600
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

身近な木工加工に役立つ、インパクトドライバー・電動工具用ホイルです。
研磨布・不織布ホイルの特性をいかした、なめらかな研磨力で快適・安全に木工作業ができます。
六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。

用途木工のつや出し、ニス塗り前仕上げ。 材質アルミナ・エメリー 粒度600 寸法(mm)直径50×幅25×軸径6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・インパクトドライバー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする