イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フェルトバフ
BSスカット金属ツヤ出し用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81609458
品番
キンゾクツヤダシヨウ
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。
簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。
ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途
ステンレス、その他金属等のツヤ出し研磨。
セット内容
外径50mmフェルト・白棒(小)・専用パッド・専用六角軸
材質
フェルト・アルミナ・樹脂・金属
タイプ
金属ツヤ出し用
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000