イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
ポリゴンホイルミニ(JAN)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81609555
品番
15X10X3-120
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
作業能率が格段にアップします。
多羽根形状のため、空冷効果が向上しワークへの蓄熱が軽減しています。
用途
プラ・ゴム・鍛造・鋳造等の各種金型の粗仕上げ。
材質
アルミナ
粒度
120
寸法(mm)
直径15×幅10×軸径3
適合工具
ハンドグラインダー・電気ドリル・ボール盤