イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
ポリゴンホイルミニ(JAN)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81609564
品番
18X10X3-60
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
作業能率が格段にアップします。
多羽根形状のため、空冷効果が向上しワークへの蓄熱が軽減しています。
用途
プラ・ゴム・鍛造・鋳造等の各種金型の粗仕上げ。
材質
アルミナ
粒度
60
寸法(mm)
直径18×幅10×軸径3
適合工具
ハンドグラインダー・電気ドリル・ボール盤