ポリゴンホイルミニ(JAN)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81609589 品番 18X10X3-120
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

作業能率が格段にアップします。
多羽根形状のため、空冷効果が向上しワークへの蓄熱が軽減しています。

用途プラ・ゴム・鍛造・鋳造等の各種金型の粗仕上げ。 材質アルミナ 粒度120 寸法(mm)直径18×幅10×軸径3 適合工具ハンドグラインダー・電気ドリル・ボール盤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする