六角軸フラップホイル 120

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81609607 品番50526
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

木材のペンキハガシや木工研磨に便利です。
六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。

用途ステンレス、金属の研削、バリ取り、木工研磨作業等。 粒度120 寸法(mm)直径50×幅15×軸径6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材木工 適合工具ドリル・インパクトドライバー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする