スカットセット刃物手入れ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81609625 品番75X6.35 87065
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

充電式工具ならどこでもお手入れできます。
作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。
ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。
ホルダーはゴム素材のため刃先へのなじみがよく、キレイな研磨が可能です。

用途鎌・くわなどの研磨、刃こぼれ修正、軽度なサビ・シブ取り。 セット内容専用ホルダーパット・補修用ディスク・仕上げ用ディスク 材質アルミナ・鉄・ゴム 粒度(補修用)100・(仕上げ用)180 寸法(mm)75×6.3 適合工具ドリル・インパクトドライバー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする