BS四刀流サンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81609774 品番 100X15-60
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

1枚で多用途に使えるディスクです。
金属・木工に適したA砥粒とコンクリート・レンガに適したC砥粒をミックスさせることでマルチ対応が可能となりました。

用途サビ塗料はがし・コンクリート・木工研磨・金属研磨。 材質アルミナ・シリコンカーバイド 粒度60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 取り付け工具100mm用ディスクグラインダー 適合材木工
注意
※最高使用回転数(13000rpm)以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ・防塵マスク・手袋・帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする