マイクロフラップ 10

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81609790 品番 #60 55011
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

小径サイズのペーパーホイルです。
小径サイズで、細部の研磨に対応します。

用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工作業等。 粒度60 寸法(mm)直径10×幅20×軸径3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合工具ドリル
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする