イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
マイクロフラップ#60
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81609808
品番
55031 15MM
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
小径サイズのペーパーホイルです。
小径サイズで、細部の研磨に対応します。
用途
ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工作業等。
粒度
60
寸法(mm)
直径15×幅20×軸径3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合工具
ドリル
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。