マイクロフラップ#120

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81609817 品番55034 15MM
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

小径サイズのペーパーホイルです。
小径サイズで、細部の研磨に対応します。

用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工作業等。 粒度120 寸法(mm)直径15×幅20×軸径3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合工具ドリル
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする