スコートライトディスクMKS

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81609887 品番 #400 KS121
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

繊維のパワーで磨きます。
繊維とペーパーをミックスして目詰まりなく、マイルドな作業ができます。

用途塗装はがし、木工研磨、ステンレス研磨仕上げ作業。 粒度400 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
木工作業用
建設業・工事業

各種木材の表面研磨に、よく削れてとても使いやすいです。

対象商品:
81609860
2024-09-17
用途:
木工作業
建設業・工事業

木工用として重宝しています。とても使いやすいディスクです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする