バラビット袋入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81610018 品番 FB142065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

電動工具用のドライバービットです。
バラビットをピロー包装することで錆びず管理しやすい商品です。
ビット性能は日本製で精度抜群です。
ショットブラスト仕上げのためネジ穴を捉えて食いつき締めやすいです。

用途各種ネジ締め作業。 材質ビット:特殊高 全長(mm)65 タイプ両頭 刃先+2 入数1本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-25
用途:
M6以上
製造業

いつもは小物製作ばかりでしたが、最近大きめの製作で購入。申し分なく快適に作業が出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする