ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
ゴールドビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81610124
品番
GM-141110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命・強力タイプです。
電動・充電・エアードライバーに適しています。
インパクトドライバー対応です。
両頭ゴールドビットです。
用途
ねじ締め作業。
仕様
刃先マグネット入り
全長(mm)
110
サイズ
(+)NO.1
タイプ
両頭ビット
径(mm)
軸径:六角対辺6.35
入数(本)
2