ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
ゴールドビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81610140
品番
GM-142065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命・強力タイプです。
電動・充電・エアードライバーに適しています。
インパクトドライバー対応です。
両頭ゴールドビットです。
用途
ねじ締め作業。
仕様
刃先マグネット入り
全長(mm)
65
サイズ
(+)NO.2
タイプ
両頭ビット
径(mm)
軸径:六角対辺6.35
入数(本)
2