ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
サキスボビット2本組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
サイズ(mm)
+2×150
注文コード
81610246
品番
S142150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、さらに衝撃も吸収することでスタンダードビットの約20%耐久性がアップしました。
サキスボ形状はビスが見やすい効果もあります。
ビットはマグネット入りです。
用途
根太打ちや階段施工、コンパネ、サッシ枠取り付け、内装造作など、幅広い用途。
仕様
マグネット付
材質
特殊鋼
サイズ(mm)
+2×150
入数(本)
2