サキスボ TORXビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81610395 品番 SS16T3010
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。
狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。
トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。
ビットはマグネット入りです。
TORXネジ専用です。

用途主に自動車整備作業。 仕様マグネット入、PAT 材質特殊鋼 全長(mm)100 サイズT30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする