サキスボTORXビットベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81610420 品番BW-33
参考基準価格(税別)¥2,885 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。
狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。
トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。
ビットはマグネット入りです。
強力な磁力でネジを吸着し、ネジ落下を防止できるネジマグキャッチャー付きの便利なセットです。

用途主に自動車整備作業。 仕様マグネット入、ネジマグキャッチャー1個入 材質特殊鋼、ネオジウム磁石 全長(mm)100 サイズT10・T15・T20・T25・T30 入数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする