ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
ギザビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(2本)
注文コード
81610465
品番
AZ162065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ビットの浮き上がり・ネジ頭のつぶれを防止します。
軽天・ボード作業打ち作業等不安定な場所での作業に最適です。
刃先のギザ部分がネジに食い込み、ビットの浮きあがりを防ぎます。
用途
ねじ締め作業。
仕様
刃先マグネット入り
全長(mm)
65
サイズ
(+)NO.2
タイプ
段付きビット
径(mm)
軸径:六角対辺6.35