ギザビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 全長(mm)100 注文コード81610474 品番AZ162100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

ビットの浮き上がり・ネジ頭のつぶれを防止します。
軽天・ボード作業打ち作業等不安定な場所での作業に最適です。
刃先のギザ部分がネジに食い込み、ビットの浮きあがりを防ぎます。

用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)100 サイズ(+)NO.2 タイプ段付きビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする