ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
ギザビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
全長(mm)
150
注文コード
81610490
品番
AZ162150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ビットの浮き上がり・ネジ頭のつぶれを防止します。
軽天・ボード作業打ち作業等不安定な場所での作業に最適です。
刃先のギザ部分がネジに食い込み、ビットの浮きあがりを防ぎます。
用途
ねじ締め作業。
仕様
刃先マグネット入り
全長(mm)
150
サイズ
(+)NO.2
タイプ
段付きビット
径(mm)
軸径:六角対辺6.35