高硬度ビットAX142065

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 注文コード81610526 品番(+)2X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

耐摩耗性抜群です。
硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。
コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。
両頭ビットです。

用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)65 サイズ(+)NO.2 タイプ両頭ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする