ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
高硬度ビットAX142110
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
注文コード
81610535
品番
(+)2X110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
耐摩耗性抜群です。
硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。
コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。
両頭ビットです。
用途
ねじ締め作業。
仕様
刃先マグネット入り
全長(mm)
110
サイズ
(+)NO.2
タイプ
両頭ビット
径(mm)
軸径:六角対辺6.35