ゴールドビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 注文コード81610569 品番GM-143110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

長寿命・強力タイプです。
電動・充電・エアードライバーに適しています。
インパクトドライバー対応です。
両頭ゴールドビットです。

用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)110 サイズ(+)NO.3 タイプ両頭ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする