ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの 四角ビット
スクエアビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(2本)
注文コード
81610578
品番
A14SQ3065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
四角穴ネジ用両頭ビットです。
チャック入り口でビットを支持するので、ビット着脱がスムーズです。
マグネットなしでもほどよくねじをキャッチします。
用途
四角穴ねじ締め作業。
仕様
刃先マグネット入り
全長(mm)
65
刃先
サイズ:SQNO.3(9/64インチ)