スクエアビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2本) 注文コード 81610587 品番 A14SQ2110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

四角穴ネジ用両頭ビットです。
チャック入り口でビットを支持するので、ビット着脱がスムーズです。
マグネットなしでもほどよくねじをキャッチします。

用途四角穴ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)110 刃先サイズ:SQNO.2(1/8インチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする