ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ヘックスローブビット
トルクスビット イジリ止付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81610700
品番
SMVT30H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
長寿命・強力タイプです。
電動・充電・エアードライバーに適しています。
インパクトドライバー対応です。
トルクネジ専用です。
用途
トルクスねじの締付け作業。
仕様
刃先マグネット入り
全長(mm)
65
タイプ
段付ビット
刃先
サイズ:VT30H
径(mm)
軸径:六角対辺6.35