クッションビット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)150 注文コード81610727 品番AC142150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

クッションリングがガタつき防止正確作業で効率アップです。
耐油性・耐摩耗性に優れた樹脂リングを採用しビットとツールのガタつき・振れを防止します。
頭の小さいネジ穴が見やすいスレンダータイプです。
断面はチャックを傷めないウルトラヘックス形状です。
木ねじやドリルねじの締め付けに最適です。

用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)150 タイプ段付ビット サイズ(mm)(+)2 径(mm)軸径:六角対辺6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする