ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
ボールポイントビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(mm)
対辺6.0
注文コード
81610779
品番
SM16BP60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ頭が見やすいテーパー形状です。
30度傾けてもネジが回せます。
奥まった個所・限られたスペースでの六角穴付ボルト・穴付止ねじ締に最適です。
電動・充電・エアードライバーに適しています。
用途
六角ねじ締め付け作業。
仕様
マグネット入
全長(mm)
82
サイズ(mm)
対辺6.0
径(mm)
軸径:六角対辺6.35