サキスボビットBL5本組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5本) 注文コード 81610840 品番 S5P2082-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。
先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。
特に木ネジ締め付け作業に最適です。
ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。
スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。
5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。

用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。 仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属 材質特殊鋼、樹脂、磁石 全長(mm)82 サイズ+No.2 入数5本組

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする