リブビットBL5本組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5本) 注文コード81610867 品番RB5P2110-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。
先端のリブ形状がネジ締め時の負荷を抑制し、刃先のねじれを防ぎます。
特にドリルネジ、ステンレスネジ締め付け作業に最適です。
ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。
ドリルネジ・タッピングなどのハードジョイントに適したリブビットで、特殊加工のリブ部が刃先をサポートするので着座時の大きな反動にも刃先が打ち勝つよう設計されています。
5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。

用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。 仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属 材質特殊鋼、樹脂、磁石 全長(mm)110 サイズ+No.2 入数5本組

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする