DLストップビットロングS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81611034 品番 DLSDSLST1253
参考基準価格(税別)¥12,130 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

内部コーン打込式アンカー(3030・3040)の下穴あけから打込みまで、一気に作業可能です。
ストッパー付きの為、所定の深さまで確実に穴あけが可能です。
ハンマードリルからビットを外すことなく、打込みホルダーを装着し、打込みが可能なので、無駄な手間が省けます。
刃先は位置決めが容易にできるデルタゴン3枚刃を採用しているため、真円に近い穴あけが可能で、アンカーの挿入もスムーズです。
デルタ軸により切粉の排出がスムーズで、横向き・下向きにも穴あけが可能です。
打込みホルダー内部のOリングにより、下向きでも打込みホルダーが抜け落ちにくくなっています。

用途コンクリート・モルタル・ブロック・デッキプレートへの内部コーン打込式アンカーの下穴あけ、打込み作業。 仕様打込みホルダー付 セット内容ビット・打込みホルダー・予備Oリング1個 適合電動工具軽量型ハンマードリル 全長(mm)206 有効長(mm)30 シャンクSDSプラス 刃先(mm)径:12.5
注意
※パワーの小さい機械で使用すると、作業時間が長くなったり、打込み出来ない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする