切断砥石ステン用WA36M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81611059 品番100X2.2X15MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

硬いステンレスの切断に、当たりの良い切れ味で最適な一枚です。
切れ味、耐久性が抜群です。
ステンレスパイプ、ステンレス板、丸棒、角棒の切断ができます。

用途ステンレスの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:WA36M 材質砥材:アルミナ、リング:鉄 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15 最高使用周速度(m/s)72m/s
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする