レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
切断砥石アルミ用C36P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81611068
品番
100X2.2X15MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。
切れ味、耐久性が抜群です。
アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。
用途
アルミの切断。
仕様
砥粒・粒度・硬度:C36P
材質
砥材:カーボン、リング:鉄
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
100×2.2×15
適合材
FRP
最高使用周速度(m/s)
72m/s
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行って下さい。