レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
切断砥石 金の卵 1枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81611086
品番
105X1.6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
薄型高寿命の切断砥石です。
薄型で強靭、薄刃の切れ味に高度の耐久性をプラスした砥石です。
滑らかなタッチと鋭い切れ味を長時間発揮、切断作業を爽快にクリアにします。
用途
ステンレス・一般鋼材の切断。
仕様
両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36Q
材質
砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
105×1.6×15
最高使用周速度(m/s)
80m/s
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行って下さい。