エクストラカット EX100

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81611190 品番 105MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。
両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。
スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。

用途水道管・ガス管等のパイプ、丸棒、アングル、鉄鋼等の切断。 仕様両面補強、外径105×厚さ2.5×穴径15 材質砥材:アルミナ、リング鉄 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15 最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする